Gatzaag met gatrandverzinker
Gatzaag met gatrandverzinker D 68 mm
GATZAAG-CNTSNK-D68MM
Art.-nr. 0632068
EAN 4052703962112
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Past op alle boren met een boorkop van 13 mm
Verwijder de verzinkfrees voor zaagdiepten van meer dan 32 mm.
Datasheets(X)
Maak installatieopeningen voor hollewandcontactdozen en -aansluitdozen met een diameter van 68 mm.
Diameter (Ø) | 68 mm |
Boordiepte | 30 mm |
Te bewerken materiaal | Gipsplaat, Houten balken, Plastic borden, Spaanplaat, Meubelplaten |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!