Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Gatzaag, HSS bimetaal Longlife & Speed HSCo8

Gatzaag HSCo8 Longlife en Speed
GATZAAG-HSCO8-LS-MET-D51MM

Art.-nr. 0632900051

EAN 4050641552969

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Gatzaag, HSS bimetaal Longlife & Speed HSCo8

Art.-nr. 0632900051
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
Staal/roestvast staal. Extreem snelle boorsnelheid en lange standtijd, zelfs in materialen van massief roestvast staal

Extreem snel zaagproces met minimale inspanning


Nieuw ontwikkelde tandvorm



Hoge rondloop- en slagnauwkeurigheid


Stabiele basisplaat met meer schroefdraden



Uiterst geluidsarm en lage trillingen tot op een snijdiepte van 38 mm


Combi vario-vertanding gemaakt van M42 bimetaal (8% kobalt)

Opmerking
  • Neem altijd de voorgeschreven snelheid in acht. Overmatige toerentallen maken de tanden stomp en de gatzaag onbruikbaar.

  • Voor regelmatig gebruik op staal en roestvast staal bevelen wij onze, met HW uitgeruste gatzagen aan.

  • Niet geschikt voor dun plaatmateriaal.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Geschikt voor staal, roestvast staal, gietstaal, koper, brons, aluminium en hout, beperkt geschikt voor kunststof.

Handleiding

Begin te boren met een lage boorkracht. Boor verder met beperkte, gelijkmatige druk, voorkom heen en weer gaande bewegingen tijdens het boren, volg altijd de snelheidstabel en gebruik koelmiddel. Ventileer de gatzaag bij gebruik op hout en houtvervangingsmaterialen.

Diameter (Ø)

51 mm

Sleutelwijdte

0 - Niet van toepassing

Zaagdiepte

38 mm

Soort aandrijving

Buitenzeskant

Geschikt voor accuboorschroevendraaier (puntensysteem)

3 van 4 punten

Geschikt voor elektrische boormachine (puntensysteem)

3 van 4 punten

Geschikt voor kolomboor (puntensysteem)

4 van 4 punten

Veelzijdigheid (puntensysteem)

4 van 4 punten

Boorsnelheid (puntensysteem)

4 van 4 punten

Boorgatkwaliteit (puntensysteem)

2 van 4 punten

Aanbevolen toerental bij zacht staal

170 t/min

Aanbevolen toerental bij gereedschapsstaal en RVS

85 t/min

Aanbevolen toerental bij gietijzer

115 t/min

Aanbevolen toerental bij messing

230 t/min

Aanbevolen toerental bij aluminium

255 t/min

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Veiligheidsbril CEPHEUS®

BESCHERMBRIL CEPHEUS CLEAR

Lichtgewicht, goedzittende veiligheidsbril
x 1 st
Accu boor-/schroefmachine ABS 18 COMPACT M-CUBE

ACCU-BOORSCHRMACH-ABS 18-COMPACT-DOOS

Compacte, krachtige en borstelloze accuboor-/schroefmachine voor middelzware schroef- en boorwerkzaamheden, ontwikkeld door Würth om te voldoen aan de eisen van vaklieden
x 1 st
Gatenzaag adapter A2 Met uitwerpfunctie

OPN-GATZAAG-A2-UITWERP-(32-152MM)

x 1 st
Snelkoppeling voor bimetalen gatzagen

OPN-GATZAAG-A4/A2-SHNLWE-(14-152MM)

Gatzaaghouder met snelwissel functie incl centreerboor voor gebruik van bi-metalen gatzagen. Voor het snel en gemakkelijk wisselen van verschillende diameters.
x 1 st
Adapter A2 voor bimetalen gatzaag voor 32 tot 152 mm diameter

ADAPT-GATZAAG-A2-5/8ZO-D32-152MM

x 3 st
Combinatie-adapter A4/A2 voor gatenzaag

ADAPT-GATZAAG-COMBI-A4/A2

x 1 st
Adapter A2 Met centreerboor

OPN-GATZAAG-(A2)-(32-200MM)