Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Gatenzaag hardmetaal universeel toe te passen

ZEBRA KLOKZAAG HM D.68MM

Art.-nr. 0632400068

EAN 4046778265186

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Gatenzaag hardmetaal universeel toe te passen

Art.-nr. 0632400068
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
Robuust en duurzaam


Hardmetalen tanden aan beide zijden en vergrote gesoldeerde oppervlakken (figuur 1) garanderen een goede houvast en een hoogvaste materiaalverbinding.



Snelle boorvoortgang


Agressieve snijkanten ontworpen voor universeel gebruik



Geoptimaliseerde zaagbehuizing


Verbeterd slinger- en trillingsgedrag door de speciale curvegeometrie van de vergrote spaanruimten (figuur 2) en ruimgroef (figuur 3).

Opmerking

Let op:


  • Gebruik de gatenzaag alleen in de draaimodus. Schakel de hamerfunctie uit!

  • Niet geschikt voor hard gebrande tegels en gres


Bestel de centreerboor en adapter afzonderlijk.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Metselwerk (bijv. baksteen en gasbeton), lichte bouwmaterialen (bijv. gipsplaten/Rigips), tegels afhankelijk van de tegelhardheid (sterk afhankelijk van het type tegel en de fabrikant), kunststof en hout (bijvoorbeeld massief hout, spaanplaat en multiplex).

Diameter (Ø)

68 mm

Aantal messen

5 st

Boordiepte

60 mm

Toepasbaarheid

Hollewanddozen

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Centreerboor wolfraamcarbide

BOOR-CENT-GATZA-HM-D8,0-L120MM

Voor gebruik met gatzagen van wolfraamcarbide en hamerbestendige lichte kernboren in metselwerk
x 1 st
Snelspanboorkop met SDS-plus opnameschacht

OPN-BOORKROON-SNLWSSL-PLUS-M16-L118MM

Voor boorhamers
x 1 st
Standaardopname zeskant, maat 11 voor boormachines

OPN-BOORKROON-6KT-SW11-M16-L90MM

x 1 st
Standaardopname zeskant, maat 11 voor boormachines

OPN-BOORKROON-6KT-SW11-M16-L220MM

x 1 st
Standaardopname zeskant, maat 11 voor boormachines

OPN-BOORKROON-6KT-SW11-M16-L370MM

x 1 st
Standaardboorkop met SDS-plus opnameschacht

OPN-BOORKROON-PLUS-M16-L105MM

Voor boorhamers
x 1 st
Standaardboorkop met SDS-plus opnameschacht

ADAPTERSCHACHT PLUS - NAAR M16 L.220 MM

Voor boorhamers
x 1 st
Standaardboorkop met SDS-plus opnameschacht

OPN-BOORKROON-PLUS-M16-L370MM

Voor boorhamers