Gatenzaag hardmetaal universeel toe te passen
Gatzaag hardmetaal
ZEBRA KLOKZAAG HM D.30MM
ZEBRA
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Robuust en duurzaam
Hardmetalen tanden aan beide zijden en vergrote gesoldeerde oppervlakken (figuur 1) garanderen een goede houvast en een hoogvaste materiaalverbinding.
Snelle boorvoortgang
Agressieve snijkanten ontworpen voor universeel gebruik
Geoptimaliseerde zaagbehuizing
Verbeterd slinger- en trillingsgedrag door de speciale curvegeometrie van de vergrote spaanruimten (figuur 2) en ruimgroef (figuur 3).
Let op:
- Gebruik de gatenzaag alleen in de draaimodus. Schakel de hamerfunctie uit!
- Niet geschikt voor hard gebrande tegels en gres
Bestel de centreerboor en adapter afzonderlijk.
Datasheets(X)
Metselwerk (bijv. baksteen en gasbeton), lichte bouwmaterialen (bijv. gipsplaten/Rigips), tegels afhankelijk van de tegelhardheid (sterk afhankelijk van het type tegel en de fabrikant), kunststof en hout (bijvoorbeeld massief hout, spaanplaat en multiplex).
Diameter (Ø) | 30 mm |
Aantal messen | 3 st |
Boordiepte | 60 mm |
Toepasbaarheid | Werkbladen, Verwarmingsbuizen, Afvoerbuizen |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!