Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Gatenponsassortiment 8-delig

Gatenpons assortiment metrisch 8 stuks
PLPONS-SET-(KL-TREKB)-(M16-M40)

Art.-nr. 0619701001

EAN 4038898193364

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Gatenponsassortiment 8-delig

Art.-nr. 0619701001
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
Bestaande uit M16, M20, M25, M32, M40 en 30,5 stempel en snijplaten en KL-trekboutdiameter 9,5 en 19,0

Splijtstempel



Lange levensduur


Trekbout met kunststofomhulde kogellager ter bescherming tegen vuil



Lange levensduur


Dankzij nieuw ontwikkelde hoek



Nauwkeurige, braamvrije ronde gaten


  • 3-voudige splijting van het materiaal in de stempel

  • Ponsafval blijft niet aan de trekbout hangen

  • Gegarandeerd gelijkmatige slijtage van het gereedschap en nauwkeurige, braamvrije, ronde gaten


Nauwkeurige uitlijning op het dradenkruis


Vier inkepingen op de stempel

Opmerking

Voor trekbout Ø 19,0 mm; voorsnijden is eventueel ook mogelijk met een plaatpons maat M20 (PG 13,5).

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

ToepassingsgebiedVoor het bewerken van staal, aluminium, koper en kunststoffen

Aantal stuks in assortiment of set

8 st

Productgewicht (per stuk)

1135,000 g

Inclusief Gatenponsassortiment 8-delig:
1 x
Gatenpons met splijtstempel metrische ISO-maten conform EN 50262

PLPONS-(KL-TREKB)-M16

Omschrijving:
16 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Gatenpons met splijtstempel metrische ISO-maten conform EN 50262

PLPONS-(KL-TREKB)-M20

Omschrijving:
20 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Gatenpons met splijtstempel metrische ISO-maten conform EN 50262

PLPONS-(KL-TREKB)-M25

Omschrijving:
25 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Gatenpons met splijtstempel metrische ISO-maten conform EN 50262

PLPONS-(KL-TREKB)-M30,5

Omschrijving:
30 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Gatenpons met splijtstempel metrische ISO-maten conform EN 50262

PLPONS-(KL-TREKB)-M32

Omschrijving:
32 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Gatenpons met splijtstempel metrische ISO-maten conform EN 50262

PLPONS-(KL-TREKB)-M40

Omschrijving:
40 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Trekschroef voor gatenpons voor gatenponsen M12-M63 en PG9-PG48

TREKB-PLPONS-KL-SW27-D19XL75MM

Omschrijving:
27 mm; 19.5 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Trekschroef voor gatenpons voor gatenponsen M12-M63 en PG9-PG48

TREKB-PLPONS-KL-SW17-D9,5XL50MM

Omschrijving:
17 mm; 10.0 mm
Hoeveelheid: 1 x
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
Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Set afstandsbussen 3-delig

AFSTHOUDER-HNDPONS-SET-3DLG

x 1 st
Trekbout voor hand-/hydraulische pons

TREKB-STANZ-HND/HYDRAULIK-D9,5MM

Trekbout voor hand-/hydraulische pons
x 1 st
Trekbout voor hand-/hydraulische pons

TREKB-STANZ-HND/HYDRAULIK-D19,0MM

Trekbout voor hand-/hydraulische pons
x 1 st
Adapter voor trekbout

ADAPT-TREKB-(D19-9,5MM)