Gatenponsassortiment 12-delig met handmatige hydraulische drevel
Gatenpons assortiment, hand-/hydraulische pons
PLPONS-SET-HYDRAULIK-(M16-M40)
Art.-nr. 0619701002
EAN 4038898193357
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Splijtstempel
Lange levensduur
Trekbout met kunststofomhulde kogellager ter bescherming tegen vuil
Lange levensduur
Dankzij nieuw ontwikkelde hoek
Nauwkeurige, braamvrije ronde gaten
- 3-voudige splijting van het materiaal in de stempel
- Ponsafval blijft niet aan de trekbout hangen
- Gegarandeerd gelijkmatige slijtage van het gereedschap en nauwkeurige, braamvrije, ronde gaten
Nauwkeurige uitlijning op het dradenkruis
Vier inkepingen op de stempel
Compacte hydraulische handpons met overdrukventiel
- Uitvoering: Aluminium
- Gewicht: 1,6 kg
- Geveerde handgreep - sprint automatisch terug naar de oorspronkelijke stand, bediening met een hand mogelijk
- Overdrukventiel - garandeert gebruikers- en gereedschapsvriendelijk gebruik
Voor trekbout Ø 19,0 mm; voorsnijden is eventueel ook mogelijk met een plaatpons maat M20 (PG 13,5).
Datasheets(X)
Aantal stuks in assortiment of set | 12 st |
Productgewicht (per stuk) | 4011,000 g |
PLPONS-(STMPL-MATRIJS)-M16-D16,2MM
PLPONS-(STMPL-MATRIJS)-M20-PG13,5-D20,4
PLPONS-(STMPL-MATRIJS)-M25-D25,4MM
HOPNCH-(PNCH-MTRX)-M30-D30,5MM
PLPONS-(STMPL-MATRIJS)-M32-D32,5MM
PLPONS-(STMPL-MATRIJS)-M40-D40,5MM