Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Gatenpons met splijtstempel Metrische ISO-maten conform EN 50262

Gatenpons splijtstempel metrisch
PLPONS-(STMPL-MATRIJS)-M20-PG13,5-D20,4

Art.-nr. 0619702204
EAN 4038898193272

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Los (zonder trekschroef)



Lange standtijd


Speciaal ontwikkelde snijgeometrie



3-voudige splijting van het materiaal in de stempel — ponsafval blijft niet aan de trekschroef kleven, gegarandeerd gelijkmatige slijtage van het gereedschap en nauwkeurige, braamvrije, ronde gaten



Nauwkeurige uitlijning op het dradenkruis


4 inkepingen op de stempel

Opmerking

Voor trekbout Ø 19,0 mm; voorsnijden is eventueel ook mogelijk met een plaatpons maat M20 (PG 13,5).


Voor voorboren: HSS spiraalboor, art.nr. 0624...


Voor smering van de trekbout: AL 1100 art.nr. 0893 110 1

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Diameter

20.4 mm

Schroefdraadsoort x nominale diameter

M20

Geschikt voor buis (PG)

PG 13,5

Schroefdiameter x schroeflengte

9,5 x 50 mm

Boordiameter

10.0 mm

Geschikt voor maximale plaatdikte

2 mm

Te bewerken materiaal

Staal, Aluminium, Koper, GFK

Materiaaldiktes die geperforeerd kunnen worden
Materiaal Schroefdiam. 6 mm Schroefdiam. 9,5 mm Schroefdiam. 19 mm
ST 37 2 2 3
Aluminium 2 2 3,5
Koper 2 2 3,5
Glasvezel 2 2 3,5
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Set afstandsbussen 3-delig

AFSTHOUDER-HNDPONS-SET-3DLG

x 1 st
Trekbout voor hand-/hydraulische pons

TREKB-STANZ-HND/HYDRAULIK-D9,5MM

Trekbout voor hand-/hydraulische pons
x 1 st
Trekbout voor hand-/hydraulische pons

TREKB-STANZ-HND/HYDRAULIK-D19,0MM

Trekbout voor hand-/hydraulische pons
x 1 st
Adapter voor trekbout

ADAPT-TREKB-(D19-9,5MM)
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
Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Trekschroef voor gatenpons Voor gatenponsen M12-M63 en PG9-PG48

TREKB-PLPONS-KL-SW27-D19XL75MM

x 1 st
Trekschroef voor gatenpons Voor gatenponsen M12-M63 en PG9-PG48

TREKB-PLPONS-KL-SW10-D6XL40MM

x 1 st
Trekschroef voor gatenpons Voor gatenponsen M12-M63 en PG9-PG48

TREKB-PLPONS-KL-SW17-D9,5XL50MM