Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Gatenpons met splijtstempel Metrische ISO-maten conform EN 50262

Gatenpons splijtstempel KL bout
PLPONS-(KL-TREKB)-M32

Art.-nr. 0619701325
EAN 4038898193180

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Met trekschroef met kogellager



Kunststofomhulde kogellager ter bescherming tegen vuil en voor een langere levensduur.



Lange levensduur


Nieuw ontwikkelde snijgeometrie



3-voudige splijting van het materiaal in de stempel - ponsafval blijft niet aan de trekbout kleven, gegarandeerd gelijkmatige slijtage van het gereedschap en nauwkeurige, braamvrije, ronde gaten.



Nauwkeurige uitlijning op het dradenkruis


Vier inkepingen op de stempel

Opmerking

Diameter voor bedieningselementen (knoppen, schakelaars, controlelampjes): 30,5 mm


Voor trekschroef Ø 19,0 mm; voorponsen is eventueel ook mogelijk met een plaatpons maat M20 (PG 13,5).


Voor voorboren: HSS spiraalboor, art.nr. 0624...


Voor smering van de trekschroef: AL 1100 art.nr. 0893 110 1

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Diameter

32.5 mm

Schroefdraadsoort x nominale diameter

M32

Schroefdiameter x schroeflengte

19 x 75 mm

Boordiameter

19.5 mm

Geschikt voor maximale plaatdikte

3 mm

Te bewerken materiaal

Staal, Aluminium, Koper, GFK

Materiaaldiktes die geperforeerd kunnen worden
Materiaal Schroefdiam. 6 mm Schroefdiam. 9,5 mm Schroefdiam. 19 mm
ST 37 2 2 3
Aluminium 2 2 3,5
Koper 2 2 3,5
Glasvezel 2 2 3,5
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Set afstandsbussen 3-delig

AFSTHOUDER-HNDPONS-SET-3DLG

x 1 st
Trekbout voor hand-/hydraulische pons

TREKB-STANZ-HND/HYDRAULIK-D9,5MM

Trekbout voor hand-/hydraulische pons
x 1 st
Trekbout voor hand-/hydraulische pons

TREKB-STANZ-HND/HYDRAULIK-D19,0MM

Trekbout voor hand-/hydraulische pons
x 1 st
Adapter voor trekbout

ADAPT-TREKB-(D19-9,5MM)