Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Gatenpons Met drie snijpunten voor het ponsen van gaten

Gatenpons met trekbout
PLPONS-TREKB-D31,7MM

Art.-nr. 0619005317
EAN 4024835899703

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

3 snijpunten


  • Minder vervorming van het te ponsen materiaal

  • Trekschroef blijft niet hangen

  • Geen beschadiging van het schroefdraad

  • Verbeterde ondersteuning


4 inkepingen op de stempel


Nauwkeurige uitlijning op het dradenkruis



Kan worden gebruikt in staal (St37), aluminium, koper en kunststof voor materialen met een dikte tot 2,0 mm

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor roestvaststalen spoelbakken

Diameter

31.7 mm

Boordiameter

10.0 mm

Geschikt voor maximale plaatdikte

2.0 mm

Te bewerken materiaal

Staal, Aluminium, Koper, Kunststof

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie