Gatenpons Met drie snijpunten voor het ponsen van gaten
Gatenpons met trekbout
PLPONS-TREKB-D28,3MM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
3 snijpunten
- Minder vervorming van het te ponsen materiaal
- Trekschroef blijft niet hangen
- Geen beschadiging van het schroefdraad
- Verbeterde ondersteuning
4 inkepingen op de stempel
Nauwkeurige uitlijning op het dradenkruis
Kan worden gebruikt in staal (St37), aluminium, koper en kunststof voor materialen met een dikte tot 2,0 mm
Datasheets(X)
Voor roestvaststalen spoelbakken
Diameter | 28.3 mm |
Boordiameter | 10.0 mm |
Geschikt voor maximale plaatdikte | 2.0 mm |
Te bewerken materiaal | Staal, Aluminium, Koper, Kunststof |