Gatbevestiging Voor kabelbindpistool
Gatbevestiging voor kabelbandfix
KABELBINDER-CARROSSERIEKLEM-ZWART
Art.-nr. 05021104
EAN 4011231433846
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Voor het bevestigen van kabelbinderbundels in:
- Hout
- Steen
- Metaal
- Spaanplaat
- Beton
Datasheets(X)
Gat Ø 6 mm voorboren, dan intikken.
Min./max. boorgatdiameter | 6,5-6,7 mm |
Min./max. bevestigingsdikte | 0,8-10,0 mm |
Kopdiameter | 20 mm |
Lengte onder kop | 11 mm |
Materiaal | Polyoxymethyleen |
Kleur | Zwart |
UV-bestendig | Ja |
Lengte | 20 mm |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!