Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Gasfleshouder

Gasfleshouderset, 4-delig
GASFLESHOUDER -GH11

Art.-nr. 096380 205

EAN 4024835006583

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Gasfleshouder

Art.-nr. 096380 205
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
Veilig vervoer van gasflessen
  • Voor bevestiging aan voertuigwanden of voertuiginrichting
Opmerking

Zorg ervoor dat bij het vervoer van gasflessen de laadruimte voldoende is geventileerd. De geschiktste oplossing is een diagonale positionering, bijv. dak- of zijwandventilatie en vloerventilatie.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Typeomschrijving

GH11

Diepte

380 mm

Productgewicht (per stuk)

1,600 kg

Materiaal

0 - Niet van toepassing

Constructiediepte

380 mm

Kleur

Aluminium zilver, Rood

Inclusief Gasfleshouder:
2 x
Aluminium Airline vliegtuigrail met flens

AIRLINE MET FLENS -GH11

Omschrijving:
380 mm
Voor het vastschroeven op de vloerplaat en het bevestigen op de voertuigwand
Hoeveelheid: 2 x
2 x
Spanband met ratel voor vliegtuigprofiel

SPANBAND VOOR GH10/11

Omschrijving:
1000 mm
Met sjorogen voor vliegtuigprofiel
Hoeveelheid: 2 x