Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Gasbetonplug W-KL

PLUG-W-KL-KST-18X50

Art.-nr. 090350

EAN 4011231846950

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Gasbetonplug W-KL

Art.-nr. 090350

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 100 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Plug van ABS-kunststof voor lichte bevestigingen in gasbeton.
  • Hoogwaardig ABS

  • Volledig bestand tegen rotten

  • Thermisch stabiel van -40 °C tot + 80 °C

  • Bevestiging via positieve borging

  • Verankering zonder spreidingsdruk

  • Kleine randafstand en axiale afstand mogelijk

  • Voor montage adviseren wij de ASSY-D plug/schroef
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Voor secundaire bevestigingen in gasbeton

  • Voor bevestiging van componenten in combinatie met een houtdraadbout of spaanplaatschroef (bijv. ASSY-D)

  • Kan buitenshuis of in natte ruimten worden gebruikt in combinatie met een roestvaststalen schroef

Materiaal

Acrylonitril-butadieen-styreen

Ankerdiameter

18 mm

Nominale boordiameter (d 0)

10 mm

Vereiste diameter spaanplaatschroef

4,5 - 6 mm

Gatdiameter in bouwdeel (d bouw)

6,5 mm

Min. temperatuurbestendigheid

-40 °C

Max. temperatuurbestendigheid

80 °C

Minimale bouwdeeldikte (d)

80 mm

Plaatsingsdiepte (h s)

50 mm

Hartafstand (a)

100 mm

Prestatiegegevens
Plugdiameter [mm] Kraag 18
Aanbevolen trekbelasting Gasbeton PB2 Frec. [kN] 0,25
Gasbeton ≥ PB4 0,33
Gipsplaatwand ≥ 5 N/mm² 0,33
Aanbevolen afschuifbelasting Gasbeton PB2 Frec. [kN] 0,30
Gasbeton ≥ PB4 0,40
Gipsplaatwand ≥ 5 N/mm² 0,40
Karakteristieke waarden
Asafstand a ≥ [mm] 100
Randafstand ar ≥ [mm] 100
Boorgatdiepte t ≥ [mm] 60
Min. plaatsingsdiepte hS≥ [mm] 50
Minimale bouwdeeldikte d ≥ [mm] 80
Draaddiameter schroef dthr [mm] 4,5-6
Nominale boordiameter ddrl. [mm] 10
Gatdiameter in bouwdeel dcon [mm] 6,5
Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
ASSY® D pluggenschroef lenskop

SCHROEF-PLVZK-HO-RW20-(A2K)-4,5X40/34

Zonder boorpunt, voor gebruik met kunststofpluggen
x 500 st
ASSY® D pluggenschroef lenskop

SCHROEF-PLVZK-HO-RW20-(A2K)-4,5X50/44

Zonder boorpunt, voor gebruik met kunststofpluggen
x 250 st
ASSY® D pluggenschroef panhead, zonder boorpunt

SCHROEF-PANHD-HO-RW20-(A2K)-5X40/33

Voor gebruik met kunststofpluggen
x 500 st
ASSY® D pluggenschroef panhead, zonder boorpunt

SCHROEF-PANHD-HO-RW20-(A2K)-4,5X40/34

Voor gebruik met kunststofpluggen
x 500 st
ASSY® D pluggenschroef panhead, zonder boorpunt

SCHROEF-PANHD-HO-RW20-(A2K)-4,5X45/39

Voor gebruik met kunststofpluggen
x 500 st
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Plaatsingsgereedschap SHARK ISO 50 en W-KL

VERWERKINGSGEREEDSCHAP-SHARK ISO/W-KL

Voor gasbetonplug W-KL en isolatieplug W-ID 50