Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Gasbetonklem HIT

Gasbetonklem, HIT

Art.-nr. 0593502

EAN 4011231993937

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Gasbetonklem HIT

Art.-nr. 0593502

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 100 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Hoge houdkrachten — de armen gaan in gasbeton uit elkaar

Inslaan zonder voorboren


Bespaart tijd en geld

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor het leggen van losse kabels: opbouwmontage of in kabelsleuven (gasbeton fb≤2 N/mm2)

Min./max. klembereik

9-12 mm

Min./max. temperatuurbestendigheid

-30 tot 80 °C

Materiaal

PP - polypropyleen

Hallogeenvrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

Min. klembereik

9 mm

Max. klembereik

12 mm

Min. temperatuurbestendigheid

-30 °C

Max. temperatuurbestendigheid

80 °C

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Bankhamer Duits ontwerp volgens DIN 1041

BANKHAMER-DIN1041-500G

Dubbel gewelfde essen handgreep