Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Garniture d'étanchéité pour sols CERAfix® 308

Douille de fixation sol CERAfix 308
CERAFIX

Art. N° 5875100308
EAN 4047376968608

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Garniture d'étanchéité pour sols pour sceller les siphons au sol rapidement et de manière fiable

Très polyvalent


Pour les classes de contrainte A, B0 et C



Scellement fiable avec une épaisseur de couche constante


  • Excellente fixation adhésive

  • Hautement élastique

  • Très résistant à l'eau

  • Couche de produit d'étanchéité uniforme


Résistant à la chaleur et au vieillissement



Application simple et rapide


  • Produits prêts à l'emploi, offrant une fiabilité accrue et une application plus rapide

  • Collage avec de la colle pour carrelage conformément à la norme DIN 12004


Nos produits portant le label EMICODE sont à faibles émissions/respectueux de l'environnement. Le système de classification EMICODE attribue des labels aux produits de construction qui répondent aux exigences très strictes en matière de santé et d'environnement des instituts reconnus.

Indication

Même matériau que la bande d'étanchéité CERAfix 305

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Peut être utilisé pour les classes d'impact sur l'eau W0-I à W3-I, W1-B et W2-B, conformément aux normes DIN 18534 et DIN 18535, et à la brochure d'informations techniques de la Fédération centrale allemande des métiers du bâtiment intitulée "joint composite".

Mode d'emploi

Surface :


Sèche, porteuse, exempte de substances antiadhérentes (huile, graisse, poussière, autres impuretés)



Application :


Scellement des siphons au sol en conjonction avec les carreaux et les panneaux. CERAfix 308 doit être encollé avec de la colle pour carrelage conformément à la norme DIN EN 12004, p. ex. colle pour carrelage PLUS CERAfix 402, PLUS CERAfix 403 ou PLUS CERAfix 412.

Matière

Toile polypropylène (dessus et dessous) / film polyéthylène (centre)

Largeur de l'articulation

450 mm

Couleur

Rouge HKS 14

Longueur du bras

450 mm

Épaisseur

0.51 mm

Perméabilité à la vapeur d'eau min. (pression)

1.5 bar

Conditions de perméabilité à la vapeur d'eau

conforme à la norme DIN EN 1928

Allongement longitudinal max.

80 %

Allongement diagonal max.

120 %

Force de traction transversale à 50 mm

150 N

Force de traction longitudinale à 50 mm

296.66 N

Classe du matériau de construction

B2

Condition pour la classe du matériau de construction

conforme à la norme DIN 4102-1

Durée de stockage après production

24 Mois

Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Membrane détanchéité et de découplage CERAfix® 305

WTRPROF/DECUPLMEMBR-FLC-CERAFIX-305-30M

CERAFIX
Membrane d'étanchéité doublée en tissu pour combler les fissures, pour une étanchéité sûre et rapide du système là où les sols et les murs se rencontrent
x 1 pcs