Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Gants de toilette duo

Gant de toilette en fil recyclé
WASHMIT-DUO

Art. N° 0899710022

EAN 4099618058158

Prix affichés aux clients après connexion
Gants de toilette duo

Art. N° 0899710022
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
Le gant de nettoyage est composé à 100 % de polyester, dont plus de 60 % proviennent de fil recyclé

Le gant de lavage idéal pour les utilisateurs professionnels, les pionniers et ceux qui cherchent à réduire leur impact environnemental



Chaque côté est conçu dans un but différent, assurant que l'eau et la saleté sont absorbées efficacement


  • Le côté à fibres longues est idéal pour nettoyer facilement les zones difficiles d'accès. Les fibres absorbent efficacement l'eau et la saleté sans endommager la surface peinte.

  • Le côté à poils courts est fait de fines fibres tissées, assurant un nettoyage brillant sur les surfaces lisses et texturées en matériaux peints, en plastique et en verre.


Le gant de lavage a un poignet élastique et un pont de doigt qui le rendent très sûr et confortable à utiliser. Cela aide à éviter la fatigue des mains pendant le travail et vous permet d'effectuer le nettoyage plus efficacement.



Fabriqué en Allemagne

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Idéal pour laver les véhicules à la main dans les réglages d'esthétique automobile extérieure et pour nettoyer de grandes surfaces, telles que celles des remorques et des fourgonnettes.

Mode d'emploi

Côté à poils longs : Epaisseur d'environ 18 mm, gris clair, avec des fibres blanches plus longues


Environ 200 000 mètres de fibres sur une surface de nettoyage de 15 x 23 cm assurent une absorption et une élimination parfaites de l'eau. Les fibres longues atteignent facilement toutes les zones basses. Le fil très fin a été spécialement tissé pour les surfaces peintes délicates.



Côté à poils courts : Epaisseur d'environ 10 mm, gris foncé, tissage étroit


Environ 9,5 millions de fibres étroitement tissées et incroyablement fines sur une surface de nettoyage de 15 x 23 cm assurent un résultat de nettoyage brillant sur les surfaces lisses et texturées en matériaux peints, en plastique et en verre.

Matière

Fibre de polyester

Couleur

Mélange de gris

Longueur x largeur

280 x 190 mm