Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Gant de soudeur W-120

Gant de soudeur W-120

Art. N° 5350050210

EAN 4056807135175

Prix affichés aux clients après connexion
Gant de soudeur W-120

Art. N° 5350050210
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
Gant en croûte de cuir standard avec surface poreuse
  • Gant en croûte de cuir

  • Très robuste et résistant à l'usure
Indication

Les gants ne doivent pas être utilisés pour des travaux en milieux gras ou huileux

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour le soudage léger, la découpe, le meulage, l'ébavurage et d'autres travaux exigeants Adapté pour un usage générale dans le cadre de travaux de soudage MIG/MAG, soudage par électrode et autres procédés de soudage.

Taille

10

Longueur

35 cm

Matière

Croûte de cuir de vache

Finition intérieure

Sans doublure

Normes

EN 388, EN 420, EN 12477A

Catégorie

2

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Support de gants avec mousquetons

GLOVHOLD-F.PROTGLOV-W.KARAB

Pour une fixation simple aux vêtements de travail et de protection
x 3 pcs