Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle

Gant protection vinyle, prod. chimiques, liquides
GANT-VINYL-35CM-T10

Art. N° 0899430

EAN 4011231843515

Prix affichés aux clients après connexion
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle

Art. N° 0899430

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 12 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Gant de protection enduit de vinyle sur un support en jersey de coton
  • Excellente prise en main des objets secs et humides grâce à la surface micro-texturée sur la paume

  • 100 % étanche

  • Doublure en jersey isolant contre le froid et la chaleur
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application
  • Pour les contraintes mécaniques modérées dans les zones humides

  • Protection chimique

  • Transport de marchandises dangereuses

  • Chauffeurs de camion-citerne

  • Manipulation de produits chimiques et liquides

  • Pêche et transformation du poisson

  • Opérations de mise au rebut

  • Travaux d’entretien

  • Agriculture

  • Travaux en milieu réfrigéré

Taille

10

Matière

PVC - Polychlorure de vinyle

Finition intérieure

Doublure en jersey de coton

Normes

ISO 21420

Catégorie

3

Longueur

350 mm

Épaisseur du matériau

1,80 mm

Tolérance, épaisseur de matériau (+/-)

0,03 mm

Couleur

Vert