Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Gant de protection contre la chaleur TIGERFLEX H-130

Gant de protection contre la chaleur TIGERFLEX H-130
HEATPROTGLOV-TIGERFLEX-(H-130)-XL

Art. N° 0899407320

EAN 4099618434471

Prix affichés aux clients après connexion
Gant de protection contre la chaleur TIGERFLEX H-130

Art. N° 0899407320
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
Gant de protection robuste et résistant à la chaleur, design original TIGERFLEX, idéal également pour les amateurs de barbecue.

Combine une protection contre la chaleur et design TIGERFLEX


  • Protège de manière fiable contre la chaleur de contact jusqu'à 350 °C

  • Le plaisir après le travail : peut également être utilisé comme gant de barbecue

  • Support tricoté double épaisseur et enduction en silicone résistant à la chaleur et antidérapant au design TIGERFLEX

  • Résistance mécanique remarquable contre les coupures et l'abrasion


Enduction TIGERFLEX original


  • Excellente préhension et résistance mécanique optimisée

  • Design attrayant et exceptionnel

  • Associe fonctionnalité et design
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application
  • Adapté pour les manutentions d'objets tranchants et chauds

  • Adapté pour les travaux dans le secteur de l'automobile et des véhicules utilitaires, par exemple sur les pots d’échappement.

  • Industries du plastique, de la métallurgie, de l'acier et du verre

  • Pour un barbecue sans souci

Taille

XL

Matière de la doublure

Polyester/coton

Normes

ISO 21420, EN 388:2016+A1:2018, EN 407:2020

Catégorie

2

Matière

Fibre aramide