Gant de protection contre la chaleur H-100
Gant de protection contre la chaleur H-100
GANT THERMIQUE H-100 T.10
Art. N° 0899407010
EAN 4062856230402
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Protection accrue contre la chaleur grâce à la conception en double tricot robuste et sans couture
- Protection de courte durée contre la chaleur de contact jusqu'à 250 °C
- Meilleure préhension et flexibilité grâce aux picots en nitrile sur chaque côté
- Confort optimal grâce à la conception en mailles rondes en coton
- Ambidextre
Fiches de données de sécurité(X)
- Travail avec des objets chauds
- Industries du plastique, de la métallurgie, de l'acier et du verre
Taille | 10 |
Jauge | 7 |
Matière de la doublure | Double couche de coton |
Matière du revêtement | Points en nitrile |
Normes | EN 388, EN 420, EN 407 |
Catégorie | 2 |