Gant de protection chimique Ansell Sol-Vex 37-675
Gant de protection chimique Ansell Sol-Vex 37-675
GANTS-ANSELL-SOLVEX-37-675-T.10
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- La gamme de gants en nitrile Ansell Sol-Vex® offre des performances optimales dans des environnements de travail secs et humides où une protection chimique de qualité premium est primordiale.
- Grâce à sa résistance particulièrement élevée à l'abrasion, ce gant réutilisable offre un excellent confort, ce qui en fait un choix idéal pour une manipulation sécurisée des produits chimiques agressifs.
- La doublure en velours de coton offre à l'utilisateur un confort exceptionnel combiné à la flexibilité et à la mobilité du caoutchouc nitrile Ansell. La finition en losanges améliore la préhension.
- La finition texturée antidérapante réduit les rejets de pièces fragiles dus aux dommages, et limite ainsi les coûts indirects
Fiches de données de sécurité(X)
- Procédures de traitement chimique
- Raffinage de pétrole
- Production de métaux
- Produits chimiques agricoles
- Imprimerie
Taille | 10 |
Matière | Nitrile |
Finition intérieure | Intérieur ouaté |
Normes | EN 374, EN 388 |
Longueur | 33 cm |
Épaisseur du matériau | 0,38 mm |
Couleur | Vert |