Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Gant de protection anti-coupures W-540 niveau F

Gant de protection anti-coupures W-540 niveau F
GANT W-540 NIVEAU F T9

Art. N° 0899403939

EAN 4099618459528

Prix affichés aux clients après connexion
Gant de protection anti-coupures W-540 niveau F

Art. N° 0899403939

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 6 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

L'ultime protection pour les travaux de précision impliquant des risques de coupures et nécessitant une sensibilité tactile maximale. S'adapte comme une seconde peau.
  • Protection contre les décharges électrostatiques conforme à la norme EN 16350

  • Niveau de confort exceptionnel, y compris lors d'un port prolongé, grâce à la matière spéciale en maille fine avec un revêtement en PU fin et respirant

  • Ajustement optimal et grande flexibilité

  • Le plus haut niveau de protection anti-coupures

  • Longévité prolongée grâce au renfort supplémentaire au niveau de l'articulation du pouce

  • Compatible avec les écrans tactiles
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application
  • Travaux impliquant une protection anti-coupures élevée à très élevée et des exigences de résistance mécanique

  • Travail de précision et de montage fin impliquant des risques de coupures

  • Applications nécessitant un haut niveau de sensibilité tactile

  • Assemblage et manipulation de composants électroniques sensibles

  • Microélectronique, industrie électrique

Taille

9

Jauge

21

Matière de la doublure

HPPE/tungsten/nylon/spandex

Matière du revêtement

Polyuréthane

Normes

ISO 21420, EN 388:2016+A1:2018, EN 16350:2014

Résistance aux coupures selon ISO 13997

F

Catégorie

2