Gant de protection anti-coupures W-300 niveau D
Gant de protection contre les coupures W-300 niveau D
GANTS W-300 (LEVEL D) T9
Art. N° 0899403709
EAN 4056807893464
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Enduction en mousse de nitrile
- Bonne résistance aux graisses et aux huiles
- Excellent grip dans des environnements secs ou gras
Le renfort supplémentaire entre le pouce et l'index garantit une durée de vie prolongée
Excellente résistance mécanique à l'abrasion et protection élevée contre les coupures grâce à la conception spéciale du support
Fiches de données de sécurité(X)
Travaux en milieux secs ou gras avec de fortes contraintes mécaniques et requérant une protection élevée contre les coupures, lors de la manutention et du traitement d'objets tranchants dans les secteurs du verre, du métal, de l'automobile et de la construction.
Taille | 9 |
Jauge | 13 |
Matière de la doublure | HDPE/polyester/acier/basalte/élasthanne/polyamide |
Matière du revêtement | Mousse de nitrile |
Normes | EN 388, EN 420 |
Résistance aux coupures selon ISO 13997 | D |
Catégorie | 2 |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!