Gaine spirale, détectable
Gaine spirale, détectable
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Couleur | Bleu |
Diamètre du paquet min./max. | 5-20 mm |
Épaisseur de paroi | 0.8 mm |
Largeur de bobine | 8 mm |
Résistance thermique min./max. | -20 jusqu'à 70 °C |
Matière | Polypropylène - PP |
Sans halogène | Oui |