Gaine PTFE, kit de chalumeau acier inoxydable
Ame PTFE kit chalumeau acier inoxydable
GAINE INOX, 5 M POUR FIL 1-1,2
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Pour transformation en fil de soudage en acier inoxydable
La gaine MIG/MAG flexible PTFE doit être guidée jusqu'au galet d'entrainement. Le tube contact adapté remplace le tube capillaire pour compenser le diamètre et stabiliser l'ensemble. (Uniquement pour gaine MIG/MAG flexible PTFE jusqu'à 4,0 mm de diamètre extérieur.)
Convient pour diamètre de fil min./max. | 1-1,2 mm |
Poids du produit (par pièce) | 137.000 g |
Longueur | 5 m |
Fiches de données de sécurité(X)