Gaffellasthaak met gesmede vergrendeling, QC10
Gaffelhaak QC10 met vergrendeling
KLEPHAAK-GAFFEL-KETT/QC10-1,4T-D6
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Kwaliteitsklasse 10
- Oranje gelakt
- Geschikt voor het veilig hijsen van lasten volgens machinerichtlijn 2006/42/EG
- Ontworpen, getest en gecertificeerd volgens GS-OA 15-04 - EN 1677
- Ontworpen voor een belasting met 20.000 lastwisselingen
![]() | |
Laadvermogen (WLL) | 1400 kg |
Kettingdiameter | 6 mm |
Mondbreedte (w1) | 26 mm |
Adapterdiameter (d2) | 7.2 mm |
Binnendiameter (b4) | 19 mm |
Haakbreedte (b3) | 20 mm |
Hoogte (h1) | 8 mm |
Boutdiameter (d3) | 7.5 mm |
Haaklengte (l2) | 69 mm |
Haakdikte (s1) | 15 mm |
Productgewicht (per stuk) | 310 g |
Datasheets (0)
Certificaten/ Documenten (0)