Gaffelkop
STELG-DIN71752-(A3C)-6X12
Art.-nr. 44036 12
EAN 4054458264312
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Gatdiameter (d1) | 6 mm |
Aansluitingsschroefdraad (d2) | M6 |
Lengte (l1) | 31 mm |
Lengte sleuf (l2) | 12 mm |
Breedte (a1) | 12 mm |
Binnenbreedte (b1) | 6 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt geel |
Uitvoering | Zonder bouten |
Vorm | G |
