Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Gâche pour verrouillage centralisé à encastrer

Gâche angle portes bois, feuillure 4mm
ZB-WNKLSHLBLECH-TRSHLO-R-SILBER-4

Art. N° 0688515579

EAN 4038898211228

Prix affichés aux clients après connexion
Gâche pour verrouillage centralisé à encastrer

Art. N° 0688515579
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
Pour portes en bois à feuillure de 4 mm

Pression de contact du loquet réglable


Il n'est pas nécessaire de limer la gâche

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Convient pour

Portes en bois, Largeur du revers 16mm, Largeur du revers 20mm

Type de montage

Pour encastrement

Convient pour l'entrefer

4mm

Réglage de la pression de contact

+/- 1,5 mm

Vers DIN

DIN R

Matière

Acier

Finition

Anodisé

Couleur

Couleur argent

Niveau de brillance

Mat

Largeur (B)

25 mm