Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Gâche pour verrouillage centralisé à encastrer

Gâche d'angle pour portes à ouverture électrique
ZB-WNKLSHLBLECH-TRSHLO/EL-L-SILBER-4

Art. N° 0688515582

EAN 4038898216131

Prix affichés aux clients après connexion
Gâche pour verrouillage centralisé à encastrer

Art. N° 0688515582
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
Pour gâches électriques. Pour portes en bois à feuillure de 4 mm.

La pression de contact du loquet est réglable via la gâche électrique

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Convient pour

Portes en bois, Largeur du revers 16mm, Largeur du revers 20mm

Type de montage

Pour encastrement

Convient pour l'entrefer

4mm

Vers DIN

DIN L

Matière

Acier

Finition

Anodisé

Couleur

Couleur argent

Niveau de brillance

Mat

Largeur (B)

25 mm

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Ouvre-porte électrique Type R

TROEFF-EL-R-ENTRIGLNG

Loquet radial avec déverrouillage