Gâche pour verrouillage centralisé à encastrer
Gâche intermédiaire à fraiser, verrou. multiple
ZB-MITTSHLBLECH-TRSHLO-L-SILBER-4X16
Art. N° 0688515572
EAN 4038898211174
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Pression de contact du loquet réglable
Il n'est pas nécessaire de limer la gâche
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Convient pour | Portes en bois, Largeur du revers 16mm |
Type de montage | Pour encastrement |
Convient pour l'entrefer | 4mm |
Dimension entre les axes | 9 mm |
Réglage de la pression de contact | +/- 1,5 mm |
Vers DIN | DIN L |
Matière | Fonte de zinc |
Finition | Anodisé |
Couleur | Couleur argent |
Niveau de brillance | Mat |
Largeur (B) | 18 mm |