Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Gâche électrique, type S

Ouvre-porte électrique type S avec déverrouillage
TROEFF-EL-S-ENTRIGLNG

Art. N° 0688505700

EAN 4011231599528

Prix affichés aux clients après connexion
Gâche électrique, type S

Art. N° 0688505700
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
Avec levier de déverrouillage
  • La porte ne peut être ouverte que pendant l'actionnement de la gâche électrique

  • La fonction de gâche électrique peut être désactivée avec le petit levier de déverrouillage, ce qui signifie que la porte est librement franchissable sans contact de la gâche électrique

  • Loquet à gâche électrique réglable

  • Boîtier symétrique
Indication

Ne convient pas aux portes coupe-feu et antifumée.



La diode fournie doit être connectée au courant continu.

Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Convient pour

Portes en bois à feuillure à fermeture en affleurement

Protection contre les incendies certifiée

Non

Avec mécanisme de déverrouillage

Oui

Avec mécanisme de verrouillage

Non

Vers DIN

DIN R/L

Matière

Acier / fonte de zinc

Finition

Zingué

Tension nominale min./max.

6 / 12 V/CA/CC

Courant nominal min./max.

0,65-1,53 A

Résistance électrique

6,5 Ohm

Hauteur

76 mm

Largeur

28,7 mm

Épaisseur

20,5 mm

Alimentation Tension Courant Résistance
Courant de fonctionnement 6-12 V 6 V CA 0,65 A 6,5 Ω
6 V CC 0,80 A
12 V CA 1,35 A
12 V CC 1,53 A
Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Gâche pour verrouillage centralisé à encastrer

ZB-WNKLSHLBLECH-TRSHLO/EL-R-SILBER-4

Pour gâches électriques. Pour portes en bois à feuillure de 4 mm.
x 1 pcs
Gâche pour verrouillage centralisé à encastrer

ZB-WNKLSHLBLECH-TRSHLO/EL-L-SILBER-4

Pour gâches électriques. Pour portes en bois à feuillure de 4 mm.