Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Gâche à visser

Gâche pour porte en bois avec pot, réglable
ZBBLZSHLSTTRSHLOTOPFVSSILBER4X20

Art. N° 0688515172

EAN 4045727805237

Prix affichés aux clients après connexion
Gâche à visser

Art. N° 0688515172

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 2 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Avec butée et réglage en continu.

Raccord vissé oblique


Le raccord vissé oblique de 20° augmente la protection anti-effraction



La pression de contact de la porte est réglable en fonction de la gâche grâce à un excentrique SW 3 ± 1,5 mm ou en inversant la gâche de 180°

Domaine d'application

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour portes en bois

Convient pour

Portes de maison en bois, Largeur du revers 20mm

Type de montage

Pour encastrement

Convient pour l'entrefer

4mm

Dimension entre les axes

10 mm

Réglage de la pression de contact

+/- 1,5 mm

Vers DIN

DIN R/L

Matière

Acier / fonte de zinc

Finition

Anodisé

Couleur

Couleur argent

Niveau de brillance

Mat

Largeur (B)

20 mm

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Charnière de porte de maison VLB 3D FD

RECESHNGE-VLB-FRONT-HINGE-3D-FD-(A2-OPT)

Charnière de porte dissimulée pour portes à feuillure avec rainure intégrée pour le joint à feuilles
x 1 pcs
Gâche électrique, type SA

TROEFF-EL-SA-ARETTIERNG-ENTRIGLNG

Avec butée et déverrouillage
x 1 pcs
Gâche pour verrouillage centralisé à encastrer

ZB-WNKLSHLBLECH-TRSHLO/EL-L-SILBER-4

Pour gâches électriques. Pour portes en bois à feuillure de 4 mm.