Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Gâche Pour serrures encastrées de porte à bâti tubulaire, RR02

Gâche pour serrure encastrée de porte RR02

Art. N° 0688509901

EAN 4052713290717

Prix affichés aux clients après connexion
Gâche Pour serrures encastrées de porte à bâti tubulaire, RR02

Art. N° 0688509901
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
  • Pour une utilisation polyvalente avec serrures encastrées de porte à bâti tubulaire, adapté aux portes DIN droite et DIN gauche.

  • Ouverture centrale pour loquet et pêne, ce qui permet une installation flexible

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour les espaces à vivre et les espaces publics (portes à bâti tubulaire, portes profilées) et les portes d'entrée principales et secondaires en plastique ou en métal.

Protection contre les incendies certifiée

Non

Matière

Acier

Finition

Zingué

Vers DIN

DIN R/L

Longueur

245 mm

Largeur (B)

24 mm

Épaisseur du matériau

3 mm

Entraxe

221 mm

Déclaration environnementale du produit

Oui

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Serrure encastrée de porte à bâti tubulaire RR02

MORTSLOK-TF02-CK-DIN/R-L-ZN-35-24

Serrure encastrée pour portes à bâti tubulaire ou portes profilées de classe 3