Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Gabarit de perçage pour Fixograss 9000 Pour support d'étagère Fixograss 9000

Gabarit perç. pr supp. mise masse, Fixograss 9000
GABARIT CHARNIERE SBL3 ENTRAXE 52MM
GRASS

Art. N° 0683800150
EAN 4050642138001

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

  • Gabarit de perçage compact et facile à utiliser

  • Peut être utilisé pour les alésages doubles en un seul processus de travail, adapté pour les boîtiers Fixograss

  • Butée latérale pour un fonctionnement efficace

  • Extension possible de 25 à 90 mm

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Plage d'ouverture min.

19 mm

Plage d'ouverture max.

30 mm

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Foret étagé pour gabarit de perçage Fixograss 9000 Pour gabarit de perçage Fixograss 9000

GABARIT CHARNIERE SBL3 ENTRAXE 52MM

GRASS
x 1 pcs
Douille six pans Pour gabarit de perçage Fixograss 9000, SBL-3 et VBL-2

EMBOUT SIX PANS A ROTULE SBL3/VBL2

x 1 pcs
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
Pièces détachées pour ce produit:
Vis de guidage Pour gabarit de perçage Fixograss 9000, SBL-3 et VBL-2

JEU DE 3 VIS CHC POUR SBL3/VBL2

x 3 pcs