Gabarit de perçage Pour fiches 3D à 2 lames, 20 mm
Gabarit perçage charn 2 boulons 20 mm
FLGBOLEHR-BA/3D-(BA-D20MM)
Art. N° 0688392101
EAN 4011231598149
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Convient aux portes en bois à feuillure
Le gabarit de perçage n'a pas d'espace de feuillure supérieur.
Sur les bois tendres tels que le sapin, le pin, l'épicéa, etc., nous conseillons d'utiliser une mèche de Ø8,3 mm.
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !
Fiches de données de sécurité(X)
Convient pour | Portes de maison en bois à feuillure |
Matière | Plastique |
Couleur | Rouge |
Matière du manchon | Acier |
Convient pour diamètre de rouleau | 20 mm |