Gabarit de montage en croix
Gabarit de perçage pour charnière
GABARIT-EMBASE-SEUL-SBL-3
Art. N° 068380040
EAN 4024835546133
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Avec deux douilles de perçage de 5 mm ∅ avec grille d'entraxe de 32 mm
- Distance au bord 37 mm
- Report de la position de la platine de fixation sur le gabarit de perçage pour charnière via l'échelle
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !
Fiches de données de sécurité(X)
Matière | Acier / plastique |
Entraxe | 32 mm |
Diamètre du trou | 5 mm |
Distance entre la butée et le centre du trou | 37 mm |