Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Gabarit de fraisage

Gâche de porte pour VLB 40
ELSHABL-FRAESRAHM-VLB40

Art. N° 0688396110

EAN 4046778987545

Prix affichés aux clients après connexion
Gabarit de fraisage

Art. N° 0688396110
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
Pour un assemblage efficace des charnières VLB 40 dissimulées
  • Aide au traitement pour le fraisage des charnières VLB sur la porte (feuille) et le cadre

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Convient à une utilisation sur les portes en bois à fermeture en affleurement.

Matière

Aluminium

Finition

Brut

Diamètre de la fraise

24 mm

Diamètre de bague de retenue

30 mm

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Gabarit de fraisage universel, Spirit

MILFRM-UNIVERSAL-VLB-SPIRIT

Universal use for many moulds