Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Gabarit de découpe pour joint torique

Gabarit de découpe
GABARIT DE JOINTS TORIQUES

Art. N° 0468101

EAN 4065746554169

Prix affichés aux clients après connexion
Gabarit de découpe pour joint torique

Art. N° 0468101
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
Le gabarit pour joint torique sert à fabriquer des joints de n'importe quelle taille (mesures impériales ou métriques).
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

Plastique

Couleur

Noir

Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Kit de montage pour joints toriques, assortiment 8 pcs dans ce système de rangement à compartiments 4.4.1.

COFFRET-CONFECTION-JOINTS-TORIQUES

Diamètre du cordon rond : 1,6 mm, 2,4 mm, 3 mm, 5,7 mm, 8,4 mm, NBR 70