Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Gaastrolley

Gaastrolley

Art.-nr. 0962400127

EAN 4050641998231

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Gaastrolley

Art.-nr. 0962400127
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
Bij uitstek geschikt voor losse materialen.
  • Stalen buis Ø 20 x 1,5 mm

  • Scharnierklep van draadrooster 50/50/4 mm opklapbaar

  • Achterwand bekleed met draadrooster 100/100/4 mm

  • Past in elke kofferbak

  • Dankzij opklapbare zijpanelen kunnen losse goederen niet omvallen

  • Veilig vervoer over stoepranden en trappen
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schopbreedte

450 mm

Schopdiepte

340 mm

Breedte

520 mm

Diepte

600 mm

Hoogte

1100 mm

Handvathoogte

1100 mm

Draagvermogen

150 kg

Materiaal wiel

Lucht

Wieldiameter

230 mm

Productgewicht (per stuk)

11000,000 g

Kleur

Gentiaanblauw RAL 5010

Diepte (gesloten)

360 mm

Materiaal

Staal

Wanddikte buis

1,5 mm

Buisdiameter

20 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie