Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

GEFU verzinkt staal platkop set 2058-delig Sysko

GEFU verzinkt staal platkop set 2058-delig Sysko
SYSTEMKOFFER

Art.-nr. 5964020900
EAN 4058794429978

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Zinc-plated steel, blue passivated (A2K), Taptite 2000 thread, hexalobular socket
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verzinkt

Aantal stuks in assortiment of set

2058 st

Productgewicht (per stuk)

6400.000 g

Inclusief GEFU verzinkt staal platkop set 2058-delig Sysko:
200 x
GEFU® draadvormende schroef Met Taptite 2000® -draad, platte kop en TX-aandrijving

SCHROEF-PCLK-DIN7500-PE-TX10-(A2K)-M3X6

TAPTITE2000
Omschrijving:
M3 x 6
Mechanische en functionele eigenschappen conform DIN 7500-1 (vorm PE), gehard (-O-) verzinkt staal, blauw gepassiveerd (A2K) met glijcoating, kopafmetingen conform ISO 14583
Hoeveelheid: 200 x
200 x
GEFU® draadvormende schroef Met Taptite 2000® -draad, platte kop en TX-aandrijving

SCHROEF-PCLK-DIN7500-PE-TX10-(A2K)-M3X8

TAPTITE2000
Omschrijving:
M3 x 8
Mechanische en functionele eigenschappen conform DIN 7500-1 (vorm PE), gehard (-O-) verzinkt staal, blauw gepassiveerd (A2K) met glijcoating, kopafmetingen conform ISO 14583
Hoeveelheid: 200 x
200 x
GEFU® draadvormende schroef Met Taptite 2000® -draad, platte kop en TX-aandrijving

SCHROEF-PCLK-DIN7500-PE-TX10-(A2K)-M3X10

TAPTITE2000
Omschrijving:
M3 x 10
Mechanische en functionele eigenschappen conform DIN 7500-1 (vorm PE), gehard (-O-) verzinkt staal, blauw gepassiveerd (A2K) met glijcoating, kopafmetingen conform ISO 14583
Hoeveelheid: 200 x
200 x
GEFU® draadvormende schroef Met Taptite 2000® -draad, platte kop en TX-aandrijving

SCHROEF-PCLK-DIN7500-PE-TX20-(A2K)-M4X8

TAPTITE2000
Omschrijving:
M4 x 8
Mechanische en functionele eigenschappen conform DIN 7500-1 (vorm PE), gehard (-O-) verzinkt staal, blauw gepassiveerd (A2K) met glijcoating, kopafmetingen conform ISO 14583
Hoeveelheid: 200 x
200 x
GEFU® draadvormende schroef Met Taptite 2000® -draad, platte kop en TX-aandrijving

SCHROEF-PCLK-DIN7500-PE-TX20-(A2K)-M4X10

TAPTITE2000
Omschrijving:
M4 x 10
Mechanische en functionele eigenschappen conform DIN 7500-1 (vorm PE), gehard (-O-) verzinkt staal, blauw gepassiveerd (A2K) met glijcoating, kopafmetingen conform ISO 14583
Hoeveelheid: 200 x
200 x
GEFU® draadvormende schroef Met Taptite 2000® -draad, platte kop en TX-aandrijving

SCHROEF-PCLK-DIN7500-PE-TX20-(A2K)-M4X12

TAPTITE2000
Omschrijving:
M4 x 12
Mechanische en functionele eigenschappen conform DIN 7500-1 (vorm PE), gehard (-O-) verzinkt staal, blauw gepassiveerd (A2K) met glijcoating, kopafmetingen conform ISO 14583
Hoeveelheid: 200 x
200 x
GEFU® draadvormende schroef Met Taptite 2000® -draad, platte kop en TX-aandrijving

SCHROEF-PCLK-DIN7500-PE-TX20-(A2K)-M4X16

TAPTITE2000
Omschrijving:
M4 x 16
Mechanische en functionele eigenschappen conform DIN 7500-1 (vorm PE), gehard (-O-) verzinkt staal, blauw gepassiveerd (A2K) met glijcoating, kopafmetingen conform ISO 14583
Hoeveelheid: 200 x
100 x
GEFU® draadvormende schroef Met Taptite 2000® -draad, platte kop en TX-aandrijving

SCHROEF-PCLK-DIN7500-PE-TX25-(A2K)-M5X10

TAPTITE2000
Omschrijving:
M5 x 10
Mechanische en functionele eigenschappen conform DIN 7500-1 (vorm PE), gehard (-O-) verzinkt staal, blauw gepassiveerd (A2K) met glijcoating, kopafmetingen conform ISO 14583
Hoeveelheid: 100 x
100 x
GEFU® draadvormende schroef Met Taptite 2000® -draad, platte kop en TX-aandrijving

SCHROEF-PCLK-DIN7500-PE-TX25-(A2K)-M5X12

TAPTITE2000
Omschrijving:
M5 x 12
Mechanische en functionele eigenschappen conform DIN 7500-1 (vorm PE), gehard (-O-) verzinkt staal, blauw gepassiveerd (A2K) met glijcoating, kopafmetingen conform ISO 14583
Hoeveelheid: 100 x
100 x
GEFU® draadvormende schroef Met Taptite 2000® -draad, platte kop en TX-aandrijving

SCHROEF-PCLK-DIN7500-PE-TX25-(A2K)-M5X16

TAPTITE2000
Omschrijving:
M5 x 16
Mechanische en functionele eigenschappen conform DIN 7500-1 (vorm PE), gehard (-O-) verzinkt staal, blauw gepassiveerd (A2K) met glijcoating, kopafmetingen conform ISO 14583
Hoeveelheid: 100 x
100 x
GEFU® draadvormende schroef Met Taptite 2000® -draad, platte kop en TX-aandrijving

SCHROEF-PCLK-DIN7500-PE-TX25-(A2K)-M5X20

TAPTITE2000
Omschrijving:
M5 x 20
Mechanische en functionele eigenschappen conform DIN 7500-1 (vorm PE), gehard (-O-) verzinkt staal, blauw gepassiveerd (A2K) met glijcoating, kopafmetingen conform ISO 14583
Hoeveelheid: 100 x
100 x
GEFU® draadvormende schroef Met Taptite 2000® -draad, platte kop en TX-aandrijving

SCHROEF-PCLK-DIN7500-PE-TX30-(A2K)-M6X12

TAPTITE2000
Omschrijving:
M6 x 12
Mechanische en functionele eigenschappen conform DIN 7500-1 (vorm PE), gehard (-O-) verzinkt staal, blauw gepassiveerd (A2K) met glijcoating, kopafmetingen conform ISO 14583
Hoeveelheid: 100 x
50 x
GEFU® draadvormende schroef Met Taptite 2000® -draad, platte kop en TX-aandrijving

SCHROEF-PCLK-DIN7500-PE-TX30-(A2K)-M6X16

TAPTITE2000
Omschrijving:
M6 x 16
Mechanische en functionele eigenschappen conform DIN 7500-1 (vorm PE), gehard (-O-) verzinkt staal, blauw gepassiveerd (A2K) met glijcoating, kopafmetingen conform ISO 14583
Hoeveelheid: 50 x
50 x
GEFU® draadvormende schroef Met Taptite 2000® -draad, platte kop en TX-aandrijving

SCHROEF-PCLK-DIN7500-PE-TX30-(A2K)-M6X20

TAPTITE2000
Omschrijving:
M6 x 20
Mechanische en functionele eigenschappen conform DIN 7500-1 (vorm PE), gehard (-O-) verzinkt staal, blauw gepassiveerd (A2K) met glijcoating, kopafmetingen conform ISO 14583
Hoeveelheid: 50 x
50 x
GEFU® draadvormende schroef Met Taptite 2000® -draad, platte kop en TX-aandrijving

SCHROEF-PCLK-DIN7500-PE-TX30-(A2K)-M6X25

TAPTITE2000
Omschrijving:
M6 x 25
Mechanische en functionele eigenschappen conform DIN 7500-1 (vorm PE), gehard (-O-) verzinkt staal, blauw gepassiveerd (A2K) met glijcoating, kopafmetingen conform ISO 14583
Hoeveelheid: 50 x
1 x
Spiraalboor HSS DIN 1897 type RN

SPIRAALBOOR-MET-DIN1897-HSS-D2,8

ZEBRA
Omschrijving:
2.8 mm
Extra korte precisieboor voor staal voor algemene en brede toepassingen in staal tot 1000 N/mm² en in gietijzer.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Spiraalboor HSS DIN 1897 type RN

SPIRAALBOOR-MET-DIN1897-HSS-D3,7

ZEBRA
Omschrijving:
3.7 mm
Extra korte precisieboor voor staal voor algemene en brede toepassingen in staal tot 1000 N/mm² en in gietijzer.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Spiraalboor HSS DIN 1897 type RN

SPIRAALBOOR-MET-DIN1897-HSS-D4,6

ZEBRA
Omschrijving:
4.6 mm
Extra korte precisieboor voor staal voor algemene en brede toepassingen in staal tot 1000 N/mm² en in gietijzer.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Spiraalboor HSS DIN 1897 type RN

SPIRAALBOOR-MET-DIN1897-HSS-D5,6

ZEBRA
Omschrijving:
5.6 mm
Extra korte precisieboor voor staal voor algemene en brede toepassingen in staal tot 1000 N/mm² en in gietijzer.
Hoeveelheid: 1 x
16 x
Systeembox

SYSTEEMBOX 1.1.1 ROOD

Omschrijving:
1.1.1
Een variabel in te delen vak voor het overzichtelijk opbergen en gemakkelijk pakken van kleine onderdelen. De systeemdozen zijn afzonderlijk met alle scheidingswanden te combineren.
Hoeveelheid: 16 x
1 x
C 6.3 TX-bit (1/4 inch)

BIT-TX10-BLAUW-1/4IN-L25MM

Omschrijving:
TX10; 10
Kort ontwerp voor alle gangbare TX-schroefmaten
Hoeveelheid: 1 x
1 x
C 6.3 TX-bit (1/4 inch)

BIT-TX20-WIT-1/4IN-L25MM

Omschrijving:
TX20; 20
Kort ontwerp voor alle gangbare TX-schroefmaten
Hoeveelheid: 1 x
1 x
C 6.3 TX-bit (1/4 inch)

BIT-TX25-ZWART-1/4IN-L25MM

Omschrijving:
TX25; 25
Kort ontwerp voor alle gangbare TX-schroefmaten
Hoeveelheid: 1 x
1 x
C 6.3 TX-bit (1/4 inch)

BIT-TX30-ROOD-1/4IN-L25MM

Omschrijving:
TX30; 30
Kort ontwerp voor alle gangbare TX-schroefmaten
Hoeveelheid: 1 x