GEFU® draadvormende schroef Met platte kop en TX-aandrijving (TXplus), getand
GEFU DIN 7500-1 staal verzinkt platkop TXP
SCHROEF-PCLK-UKV-TXP20-(A2K)-M4X9
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Voor een betrouwbare verbinding in dun plaatmetaal (tot ca. 520 N/mm²):
- Draad-snijzone voor het vormen van randgaten
- Speciale ronde vorm onder de kop voor hoger aanhaal- en doordraaimoment
- Spelingsvrije en zelfsluitende passing van de draad => minder kans op losdraaien => bescherming tegen verliezen
- Vertanding onder de kop voor een hoger lostrekmoment
Door vooraf testen moet worden bepaald of de GEFU al dan niet geschikt is voor de betreffende toepassing of het betreffende onderdeel!

Aanbevelingen voor de diameter van de voorboorgaten: | |||
Nominale diameter | Plaatdikte mm | Voorboordiameter mm | Aanhaalmoment Nm |
M4 | 0,5 | 2,6 | 2 |
0,6 | 2,9 | 2,7 | |
0,85 | 3,1 | 3,2 | |
Alle specificaties worden op empirische wijze bepaald voor platen van materiaal St12 (treksterkte ca. 350 N/mm²) |
Datasheets(X)
Voor een veilige verbinding in dun plaatmetaal (tot ca. 520 N/mm²)
![]() | |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1) | M4 |
Lengte (l1) | 9 mm |
Kopdiameter (dk) | 8 mm |
Kophoogte (k1) | 3.1 mm |
Koptype | Platkop |
Materiaal | Gehard staal |
Sterkteklasse | 0 - Niet van toepassing |
Oppervlakte | Verzinkt |
Draadtype | Metrisch draad |
Interne aandrijving | TXP20 |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Werkingsprincipe van de borging | Vertanding |
Borgfunctie | Schroefborging, vergrendelen |