GEFU® draadvormende schroef Met Taptite 2000® -draad, verzonken kop met TX-aandrijving
GEFU rvs A2 blank TX verzonken kop
SCHROEF-PLVZK-TT2000-TX25-A2-M5X16
TAPTITE2000
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Zelftappende schroeven snijden zelf binnendraad in gegoten blinde gaten, randgaten en geboorde, gelaserde en gestanste plaatwerkdelen. In tegenstelling tot draadsnijden wordt de structuur van het materiaal in de binnendraad bij zelftappen niet onderbroken. In plaats daarvan wordt het materiaal verplaatst en gehard.
Voordelen:
Kostenbesparend
- Draadsnijden is niet nodig
Vorming van de schroefdraad zonder spanen
Lagere rolweerstand met een grotere flankoverlapping
- TRILOBULAIRE vorm van de kerndiameter in combinatie met het radiusprofiel van de draadflanken
Hoge klemkracht
- Dankzij de lage rolweerstand
Hoog draagvermogen
- Dankzij grote flankoverlapping van de draad
- Dankzij koud geperst binnendraad (moerdraad)
Bescherming tegen verlies (minder waarschijnlijk dat de schroef losraakt)
- Spelingsvrije en zelfsluitende passing van de draad
De gevormde draad komt overeen met een metrische standaardschroefdraad
- De GEFU schroef kan, indien nodig, door een metrische schroef worden vervangen.
Door vooraf testen moet worden bepaald of de GEFU al dan niet geschikt is voor de betreffende toepassing of onderdeel.
Datasheets(X)
Geschikt voor dit type directe schroefverbinding zonder verspanen zijn rekbare materialen zoals: aluminium, zink, messing, koper, enz.
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1) | M5 |
Lengte (l1) | 16 mm |
Kopdiameter (dk) | 9.3 mm |
Kophoogte (k1) | 2.7 mm |
Materiaal | RVS A2 |
Oppervlakte | Blank |
Interne aandrijving | TX25 |
Draadtype | Metrisch draad |
Richtwaarden voor gatdiameters | 4.6 mm |
Schroefdraadontwerp | 0 - Niet van toepassing |
Koptype | Verzonken kop |
Kopdetails | 0 - Niet van toepassing |
Voldoet aan RoHS | Ja |