Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

GEFU® draadvormende schroef Met Taptite 2000® -draad, verzonken kop en TX-aandrijving

GEFU DIN 7500-1 staal verzinkt verzonken kop TX
SCHROEF-PLVZK-DIN7500-TX20-(A2K)-M4X16
TAPTITE2000

Art.-nr. 020972416
EAN 4050382584762

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

DIN 7500-1, gecarboneerd verzinkt staal (-O-), blauw gepassiveerd (A2K) met antiwrijvingslaag

Zelftappende schroeven snijden zelf binnendraad in gegoten blinde gaten, randgaten en geboorde, gelaserde en gestanste plaatwerkdelen. In tegenstelling tot draadsnijden wordt de structuur van het materiaal in de binnendraad bij zelftappen niet onderbroken. In plaats daarvan wordt het materiaal verplaatst en gehard.



Voordelen:



Kostenbesparend


  • Draadsnijden is niet nodig


Vorming van de schroefdraad zonder spanen



Lagere rolweerstand met een grotere flankoverlapping


  • TRILOBULAIRE vorm van de kerndiameter in combinatie met het radiusprofiel van de draadflanken


Hoge klemkracht


  • Dankzij de lage rolweerstand


Hoog draagvermogen


  • Dankzij grote flankoverlapping van de draad

  • Dankzij koud geperst binnendraad (moerdraad)


Bescherming tegen verlies (minder waarschijnlijk dat de schroef losraakt)


  • Spelingsvrije en zelfsluitende passing van de draad


De gevormde draad komt overeen met een metrische standaardschroefdraad


  • De GEFU schroef kan, indien nodig, door een metrische schroef worden vervangen.
Opmerking

Door vooraf testen moet worden bepaald of de GEFU al dan niet geschikt is voor de betreffende toepassing of onderdeel. Richtwaarden voor geschikte kerngatdiameters zijn te vinden in DIN 7500-2.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Geschikt voor dit type directe schroefverbinding zonder verspanen zijn rekbare materialen zoals: staal (tot ca. 500 N/mm²), zinkspuitgietwerk, aluminium, koper en koperlegeringen enz.

Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1)

M4

Lengte (l1)

16 mm

Kopdiameter (dk)

8.4 mm

Kophoogte (k1)

2.7 mm

Materiaal

Gehard staal

Oppervlakte

Verzinkt

Interne aandrijving

TX20

Draadtype

Metrisch draad

Richtwaarden voor gatdiameters

3.7 mm

Schroefdraadontwerp

0 - Niet van toepassing

Koptype

Verzonken kop

Kopdetails

0 - Niet van toepassing

Voldoet aan RoHS

Ja

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie