Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

GEFU® draadvormende schroef met Taptite 2000® -draad, platte kop met TX-aandrijving

GEFU RVS A2 blank platkop TX
SCHROEF-PCLK-TT2000-TX25-A2-M5X20

Art.-nr. 022071520

EAN 4050642411913

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
GEFU® draadvormende schroef met Taptite 2000® -draad, platte kop met TX-aandrijving

Art.-nr. 022071520

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 200 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Afmetingen conform DIN EN ISO 14583, roestvast staal A2, blank, antiwrijvingslaag

Zelftappende schroeven snijden zelf binnendraad in gegoten blinde gaten, randgaten en geboorde, gelaserde en gestanste plaatwerkdelen. In tegenstelling tot draadsnijden wordt de structuur van het materiaal in de binnendraad bij zelftappen niet onderbroken. In plaats daarvan wordt het materiaal verplaatst en gehard.



Voordelen:



Kostenbesparend


  • Draadsnijden is niet nodig


Vorming van de schroefdraad zonder spanen



Lagere rolweerstand met een grotere flankoverlapping


  • TRILOBULAIRE vorm van de kerndiameter in combinatie met het radiusprofiel van de draadflanken


Hoge klemkracht


  • Dankzij de lage rolweerstand


Hoog draagvermogen


  • Dankzij grote flankoverlapping van de draad

  • Dankzij koud geperst binnendraad (moerdraad)


Bescherming tegen verlies (minder waarschijnlijk dat de schroef losraakt)


  • Spelingsvrije en zelfsluitende passing van de draad


De gevormde draad komt overeen met een metrische standaardschroefdraad


  • De GEFU schroef kan, indien nodig, door een metrische schroef worden vervangen.
Opmerking

Door vooraf testen moet worden bepaald of de GEFU al dan niet geschikt is voor de betreffende toepassing of onderdeel.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Geschikt voor dit type directe schroefverbinding zonder verspanen zijn rekbare materialen zoals: aluminium, zink, messing, koper, enz.

Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1)

M5

Lengte (l1)

20 mm

Kopdiameter (dk)

9,5 mm

Kophoogte (k1)

3,7 mm

Koptype

Platkop

Materiaal

RVS A2

Sterkteklasse

0 - Niet van toepassing

Oppervlakte

Blank

Draadtype

Metrisch draad

Interne aandrijving

TX25

Richtwaarden voor gatdiameters

4,6 mm

Voldoet aan RoHS

Ja

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie