GEFU® draadvormende schroef met Taptite 2000® -draad, platte kop en TX-aandrijving
GEFU DIN 7500-1 staal verzinkt platkop TX
SCHROEF-PCLK-DIN7500-PE-TX30-(A2K)-M6X25
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Zelftappende schroeven snijden zelf binnendraad in gegoten blinde gaten, randgaten en geboorde, gelaserde en gestanste plaatwerkdelen. In tegenstelling tot draadsnijden wordt de structuur van het materiaal in de binnendraad bij zelftappen niet onderbroken. In plaats daarvan wordt het materiaal verplaatst en gehard.
Voordelen:
Kostenbesparend
- Draadsnijden is niet nodig
Vorming van de schroefdraad zonder spanen
Lagere rolweerstand met een grotere flankoverlapping
- TRILOBULAIRE vorm van de kerndiameter in combinatie met het radiusprofiel van de draadflanken
Hoge klemkracht
- Dankzij de lage rolweerstand
Hoog draagvermogen
- Dankzij grote flankoverlapping van de draad
- Dankzij koud geperst binnendraad (moerdraad)
Bescherming tegen verlies (minder waarschijnlijk dat de schroef losraakt)
- Spelingsvrije en zelfsluitende passing van de draad
De gevormde draad komt overeen met een metrische standaardschroefdraad
- De GEFU schroef kan, indien nodig, door een metrische schroef worden vervangen.
Door voorafgaand testen moet worden bepaald of de GEFU® al dan niet geschikt is voor de betreffende toepassing of het betreffende onderdeel. Richtwaarden voor geschikte kerngatdiameters zijn te vinden in DIN 7500-2.
Datasheets(X)
Geschikt voor dit type directe schroefverbinding zonder verspanen zijn rekbare materialen zoals: staal (tot ca. 500 N/mm²), zinkspuitgietwerk, aluminium, koper en koperlegeringen enz.
![]() | |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1) | M6 |
Lengte (l1) | 25 mm |
Kopdiameter (dk) | 12 mm |
Kophoogte (k1) | 4,6 mm |
Koptype | Platkop |
Materiaal | Gehard staal |
Sterkteklasse | 0 - Niet van toepassing |
Oppervlakte | Verzinkt |
Draadtype | Metrisch draad |
Interne aandrijving | TX30 |
Richtwaarden voor gatdiameters | 5,5 mm |
Normering | DIN 7500-1 |
Voldoet aan RoHS | Ja |
| Materiaaldikte mm | Diameter kerngat voor | ||||||||
| nominale schroefdraaddiameter | M2 | M2,5 | M3 | M3,5 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 |
| 2 en lager | 1,8 | 2,2 | 2,7 | 3,2 | 3,6 | 4,5 | 5,4 | - | - |
| 4 | 1,8 | 2,3 | 2,8 | 3,2 | 3,6 | 4,5 | 5,5 | 7,3 | 9,2 |
| 6 | - | 2,3 | 2,8 | 3,2 | 3,7 | 4,6 | 5,5 | 7,4 | 9,3 |
| 8 | - | - | - | 3,7 | 4,6 | 5,5 | 7,4 | 9,4 | |
| 10 en hoger | - | - | - | - | 4,6 | 5,6 | 7,5 | 9,5 | |
| Deze informatie is ontleend aan DIN 7500/deel 2 | |||||||||
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!