Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

GEFU® draadvormende schroef met Taptite 2000® -draad, platte kop en TX-aandrijving

GEFU DIN 7500-1 staal verzinkt platkop TX
SCHROEF-PCLK-DIN7500-PE-TX20-(A2K)-M4X8

Art.-nr. 020971408

EAN 4050382580160

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
GEFU® draadvormende schroef met Taptite 2000® -draad, platte kop en TX-aandrijving

Art.-nr. 020971408
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
Mechanische en functionele eigenschappen conform DIN 7500-1 (vorm PE), gehard (-O-) verzinkt staal, blauw gepassiveerd (A2K) met glijcoating, kopafmetingen conform ISO 14583

Zelftappende schroeven snijden zelf binnendraad in gegoten blinde gaten, randgaten en geboorde, gelaserde en gestanste plaatwerkdelen. In tegenstelling tot draadsnijden wordt de structuur van het materiaal in de binnendraad bij zelftappen niet onderbroken. In plaats daarvan wordt het materiaal verplaatst en gehard.



Voordelen:



Kostenbesparend


  • Draadsnijden is niet nodig


Vorming van de schroefdraad zonder spanen



Lagere rolweerstand met een grotere flankoverlapping


  • TRILOBULAIRE vorm van de kerndiameter in combinatie met het radiusprofiel van de draadflanken


Hoge klemkracht


  • Dankzij de lage rolweerstand


Hoog draagvermogen


  • Dankzij grote flankoverlapping van de draad

  • Dankzij koud geperst binnendraad (moerdraad)


Bescherming tegen verlies (minder waarschijnlijk dat de schroef losraakt)


  • Spelingsvrije en zelfsluitende passing van de draad


De gevormde draad komt overeen met een metrische standaardschroefdraad


  • De GEFU schroef kan, indien nodig, door een metrische schroef worden vervangen.
Opmerking

Door voorafgaand testen moet worden bepaald of de GEFU® al dan niet geschikt is voor de betreffende toepassing of het betreffende onderdeel. Richtwaarden voor geschikte kerngatdiameters zijn te vinden in DIN 7500-2.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Geschikt voor dit type directe schroefverbinding zonder verspanen zijn rekbare materialen zoals: staal (tot ca. 500 N/mm²), zinkspuitgietwerk, aluminium, koper en koperlegeringen enz.

Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1)

M4

Lengte (l1)

8 mm

Kopdiameter (dk)

8 mm

Kophoogte (k1)

3,1 mm

Koptype

Platkop

Materiaal

Gehard staal

Sterkteklasse

0 - Niet van toepassing

Oppervlakte

Verzinkt

Draadtype

Metrisch draad

Interne aandrijving

TX20

Richtwaarden voor gatdiameters

3,7 mm

Normering

DIN 7500-1

Voldoet aan RoHS

Ja

Materiaaldikte mm Diameter kerngat voor
nominale schroefdraaddiameter M2 M2,5 M3 M3,5 M4 M5 M6 M8 M10
2 en lager 1,8 2,2 2,7 3,2 3,6 4,5 5,4 - -
4 1,8 2,3 2,8 3,2 3,6 4,5 5,5 7,3 9,2
6 - 2,3 2,8 3,2 3,7 4,6 5,5 7,4 9,3
8 - - - 3,7 4,6 5,5 7,4 9,4
10 en hoger - - - - 4,6 5,6 7,5 9,5
Deze informatie is ontleend aan DIN 7500/deel 2
Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Zelftappende schroeven, verzonken kop assortiment 2058 stuks in systeemkoffer 4.4.1. DIN 7500-1

ASS-SCHRF-GEFU-BCLK-(A2K)-2058X-SYSKO

Verzinkt staal, blauw gepassiveerd (A2K), Taptite 2000 schroefdraad, TX-aandrijving