Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

GEFU® draadvormende schroef met Taptite 2000®-draad, platte halfronde kop met kraag en TX-aandrijving

GEFU DIN 7500-1 staal verz TX plat halfr kop kraag
SCHROEF-BK+FL-DIN7500-TX30-(A2K)-M6X12

Art.-nr. 020977612

EAN 4050642303645

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
GEFU® draadvormende schroef met Taptite 2000®-draad, platte halfronde kop met kraag en TX-aandrijving

Art.-nr. 020977612
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
DIN 7500-1, gecarboneerd verzinkt staal (-O-), blauw gepassiveerd (A2K) met antiwrijvingslaag

Zelftappende schroeven snijden zelf binnendraad in gegoten blinde gaten, randgaten en geboorde, gelaserde en gestanste plaatwerkdelen. In tegenstelling tot draadsnijden wordt de structuur van het materiaal in de binnendraad bij zelftappen niet onderbroken. In plaats daarvan wordt het materiaal verplaatst en gehard.



Voordelen:



Kostenbesparend


  • Draadsnijden is niet nodig


Vorming van de schroefdraad zonder spanen



Lagere rolweerstand met een grotere flankoverlapping


  • TRILOBULAIRE vorm van de kerndiameter in combinatie met het radiusprofiel van de draadflanken


Hoge klemkracht


  • Dankzij de lage rolweerstand


Hoog draagvermogen


  • Dankzij grote flankoverlapping van de draad

  • Dankzij koud geperst binnendraad (moerdraad)


Bescherming tegen verlies (minder waarschijnlijk dat de schroef losraakt)


  • Spelingsvrije en zelfsluitende passing van de draad


De gevormde draad komt overeen met een metrische standaardschroefdraad


  • De GEFU schroef kan, indien nodig, door een metrische schroef worden vervangen.
Opmerking

Door vooraf testen moet worden bepaald of de GEFU al dan niet geschikt is voor de betreffende toepassing of onderdeel. Richtwaarden voor geschikte kerngatdiameters zijn te vinden in DIN 7500-2.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Geschikt voor dit type directe schroefverbinding zonder verspanen zijn rekbare materialen zoals: staal (tot ca. 500 N/mm²), zinkspuitgietwerk, aluminium, koper en koperlegeringen enz.

Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1)

M6

Lengte (l1)

12 mm

Kopdiameter (dk)

13,6 mm

Kophoogte (k1)

3,3 mm

Interne aandrijving

TX30

Richtwaarden voor gatdiameters

5,5 mm

Koptype

Afgevlakte bolkop en kraag

Kopdetails

0 - Niet van toepassing

Normering

DIN 7500-1

Materiaal

Gehard staal

Oppervlakte

Verzinkt

Voldoet aan RoHS

Ja

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie