GEFU RVS A2 platkop set 2408-delig Sysko
GEFU RVS A2 platkop set 2408-delig Sysko
SYSTEMKOFFER



Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Materiaal | RVS A2 |
Oppervlakte | Blank |
Aantal stuks in assortiment of set | 2008 st |
Productgewicht (per stuk) | 5700.000 g |
SCHROEF-PCLK-TT2000-TX10-A2-M3X6
TAPTITE2000SCHROEF-PCLK-TT2000-TX10-A2-M3X8
TAPTITE2000SCHROEF-PCLK-TT2000-TX10-A2-M3X10
TAPTITE2000SCHROEF-PCLK-TT2000-TX20-A2-M4X8
TAPTITE2000SCHROEF-PCLK-TT2000-TX20-A2-M4X10
TAPTITE2000SCHROEF-PCLK-TT2000-TX20-A2-M4X12
TAPTITE2000SCHROEF-PCLK-TT2000-TX20-A2-M4X16
TAPTITE2000SCHROEF-PCLK-TT2000-TX25-A2-M5X10
TAPTITE2000SCHROEF-PCLK-TT2000-TX25-A2-M5X12
TAPTITE2000SCHROEF-PCLK-TT2000-TX25-A2-M5X16
TAPTITE2000SCHROEF-PCLK-TT2000-TX25-A2-M5X20
TAPTITE2000SCHROEF-PCLK-TT2000-TX30-A2-M6X12
TAPTITE2000SCHROEF-PCLK-TT2000-TX30-A2-M6X16
TAPTITE2000SCHROEF-PCLK-TT2000-TX30-A2-M6X20
TAPTITE2000SCHROEF-PCLK-TT2000-TX30-A2-M6X25
TAPTITE2000
BIT TX C 6,3 (1/4)

TX BIT 1/4 INCH L26MM TX 20

TX BITS 1/4 L26MM TX 25

TX BITS 1/4 INCH L26MM TX 30