Fusion jogbroek
Broek FUSION (05060103326-)
JOGBROEK-FUSION-ANTRACIET-MT S
Art.-nr. M403617000
EAN 4255663204999
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Comfortabele, elastische broek van tech-fleece met functionele zakken met ritssluiting
- Elastische tailleband met trekkoord voor optimaal comfort en een coole look
- Twee voorzakken, twee achterzakken, twee grote beenzakken met ritssluiting, één zak voor pen en duimstok
- Waterafstotend materiaal op de knieën en achterzakken
- Manchetten bij beenzomen
Datasheets(X)
Kleur | Antraciet |
Maat | S |
Maat FR/ES/PT/BE | S |
Materiaal | 62% katoen, 32% polyester (gerecycled), 6% elastaan |
Textielgewicht per m2 | 290 g |
Wasbaar op | 40°C |
Onderhoud tips | Niet bleken, Niet geschikt voor droger, Strijken met lage temperatuur, Niet chemisch reinigen |