Fusible enfichable OTO-J Qualité OEM
Fusible à broche OTO-J
FUSIBLE JAP. TYPE J 30A
Art. N° 073120230
EAN 4046778152936
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Désignation Littelfuse : Fusibles à cartouche JCase®
Fiches de données de sécurité(X)
Intensité max. | 30 A |
Couleur | Rose |
Tension nominale max. | 32 V/DC |
Température de fonctionnement min./max. | -40 jusqu'à 125 °C |
Hauteur x largeur x profondeur | 27 x 14,1 x 12 mm |